Startseite

SIEMENS - SIE3RB31334WD0 RELE EL20-80A S2,CL.30 ML - 3RB31334WD0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 20...80 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209936560

Artikelnummer

SIE3RB31334WD0

Herstellernummer

3RB31334WD0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

20...80 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

ja

Breite:

55 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

104 mm

    Relè di sovraccarico 20...80 A elettronico per protezione motore grandezza costruttiva S2

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori da surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase, garantendo elevata efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Gamma di corrente: 20...80 A
    • Classe: 5E...30E
    • Montaggio su contattore circuito principale: a vite
    • Circuito ausiliario: morsetto a molla
    • Reset: manuale-automatico
    • Rilevamento di guasto verso terra: interno
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile in esecuzione per aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Funzionalità ampliate nella versione 3RB31, inclusi reset remoto elettrico e riconoscimento di guasto verso terra

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica con bassa potenza dissipata
    • Facilità di regolazione con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Connessione rapida e resistente alle vibrazioni grazie a morsetti a vite o a molla
    • Accessori compatibili per tutte le grandezzecostruttive da S00 a S3
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie