Startseite

SIEMENS - SIE3RB31334WB0 RELE EL20-80A S2,CL.30 VT - 3RB31334WB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 20...80 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209936539

Artikelnummer

SIE3RB31334WB0

Herstellernummer

3RB31334WB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

20...80 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

ja

Breite:

55 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

104 mm

    Relè di sovraccarico 20...80 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S2, CLASS 5E...30E
    • Montaggio su contattore: circuito principale a vite, circuito ausiliario a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Rilevamento di guasto verso terra interno
    • Funzionalità ampliate per esecuzione 3RB31 come reset remoto elettrico integrato
    • Disposizioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Compatibilità degli accessori per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
    • Semplice e resistente alle vibrazioni per un montaggio separato
    • Soluzioni modulari sempre aggiornate

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie