Startseite

SIEMENS - SIE3RB31334UW1 RELE EL12-50A S2,CL.30 VT M. S. - 3RB31334UW1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 12.5...50 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209936584

Artikelnummer

SIE3RB31334UW1

Herstellernummer

3RB31334UW1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

12.5...50 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Anschlussart Hauptstromkreis:

Durchsteckstromwandler

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

ja

Breite:

55 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

109 mm

    Relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico e altri fattori.

    Dettagli tecnici:

    • Range di corrente: 12,5...50 A
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Classificazione: 5E...30E
    • Montaggio separato
    • Circuito principale: trasformatore a foro passante
    • Circuito ausiliario: a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Rilevamento di guasto verso terra interno
    • Funzionalità ampliate con reset remoto elettrico integrato (modello 3RB31)
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Esecuzioni disponibili per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Capacità di soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori
    • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti avite o a molla
    • Sistema modulare semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie