SIEMENS - SIE3RB31334UB0 RELE EL12-50A S2,CL.30 VT - 3RB31334UB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 12.5...50 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4011209936522
Artikelnummer
SIE3RB31334UB0
Herstellernummer
3RB31334UB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
12.5...50 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
- Gamma di corrente: 12,5...50 A
- Costruttiva S2, CLASS 5E...30E
- Montaggio su contattore: circuito principale a vite, circuito ausiliario a vite
- Reset manuale-automatico
- Rilevamento di guasto verso terra interno
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per applicazioni ATEX disponibili
- Reset remoto elettrico integrato nella versione 3RB31
- Fornibili con morsetti a vite o a molla
- Alta efficienza energetica con potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Adatto per esigenze di intere serie costruttive di motori
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Semplice e sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS
Relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione avanzata per motori contro il surriscaldamento e il sovraccarico, ideale per avviamenti normali e pesanti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


