SIEMENS - SIE3RB31234VB0 RELE EL10-40 A S0,CL.5-30 VT CONN. - 3RB31234VB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 10...40 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4011209749634
Artikelnummer
SIE3RB31234VB0
Herstellernummer
3RB31234VB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
10...40 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
- Grandezza costruttiva S0, CLASS 5...30
- Montaggio su contattore circuito principale: a vite
- Circuito ausiliario: a vite
- Reset manuale-automatico
- Rilevamento di guasto verso terrainterno
- Alta efficienza energetica con bassa potenza dissipata
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Funzionalità ampliate nell'esecuzione 3RB31
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Adattamento a diverse serie costruttive di motori con pochi tipi di apparecchi
- Collegamentoesente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Semplice e modulare per un utilizzo sempre attuale
Relè di sovraccarico 10...40 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


