Startseite

SIEMENS - SIE3RB31234SB0 RELE EL3-12 A S0,CL.5-30 VT CONN. - 3RB31234SB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 3...12 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209749610

Artikelnummer

SIE3RB31234SB0

Herstellernummer

3RB31234SB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

3...12 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

84 mm

    Relè di sovraccarico 3...12 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico e altre anomalie, garantendo al contempo elevata efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Tecnologia di protezione per motori di grandezza costruttiva S0, CLASS 5...30
    • Montaggio su contattore: circuito principale a vite, circuito ausiliario a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Rilevamento di guasto verso terra interno
    • Ampli campi di regolazione della corrente
    • Disponibile in diverse classi di sgancio e con morsetti a vite o a molla
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e per aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Esecuzione 3RB31 con reset remoto elettrico integrato

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica con bassa dissipazione di potenza
    • Minimo riscaldamento nel quadro elettrico
    • Compatibilità con una vasta gamma di applicazioni motoristiche
    • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie