Startseite

SIEMENS - SIE3RB31234QB0 RELE EL6-25 A S0,CL.5-30 VT CONN. - 3RB31234QB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 6...25 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209749627

Artikelnummer

SIE3RB31234QB0

Herstellernummer

3RB31234QB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

6...25 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

84 mm

    Relè di sovraccarico 6 ... 25 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S0
    • Classe 5...30
    • Montaggio su contattore circuito principale: a vite
    • Circuito ausiliario: a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Rilevamento di guasto verso terra interno
    • Ampli campi di regolazione della corrente
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Funzionalità ampliate con reset remoto elettrico integrato

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Adatta a diverse esigenze di intere serie costruttive di motori
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie