SIEMENS - SIE3RB31234PB0 RELE EL1-4 A S0,CL.5-30 VT CONN. - 3RB31234PB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 1...4 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4011209749603
Artikelnummer
SIE3RB31234PB0
Herstellernummer
3RB31234PB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
1...4 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
- Gamma di corrente: 1...4 A
- Grandezza costruttiva: S0
- Classe di protezione: 5...30
- Montaggio su contattore circuito principale: a vite
- Reset: manuale-automatico
- Riconoscimento di guasto verso terra: interno
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione: ATEX
- Funzionalità ampliate: reset remoto elettrico integrato
- Accoppiabili con morsetti a vite o a molla
- Sistema modulare SIRIUS
- Alta efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Adatti a soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Semplicità e modularità nella progettazione del sistema
Relè di sovraccarico 1...4 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


