SIEMENS - SIE3RB31234NB0 RELE EL0.32-1.25 A S0,CL.5-30 VT - 3RB31234NB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.3...1.25 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4011209749597
Artikelnummer
SIE3RB31234NB0
Herstellernummer
3RB31234NB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.3...1.25 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
- Gamma di corrente: 0,32...1,25 A
- Costruttiva: S0, CLASS 5...30
- Montaggio: a vite su contattore circuito principale e ausiliario
- Reset: manuale-automatico
- Rilevamento di guasto verso terra interno
- Alta efficienza energetica con potenza dissipata ridotta
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Applicazioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Funzionalità ampliate nella versione 3RB31, inclusi reset remoto elettrico e riconoscimento di guasto verso terra
- Collegamento rapido con morsetti a vite o a molla
- Accessori compatibili da S00 a S3
- Protezione affidabile contro surriscaldamenti e condizioni di sovraccarico.
- Versatilità grazie agli ampi campi di regolazione e diverse caratteristiche di sgancio.
- Efficienza operativa con un design modulare e sempre attuale.
- Installazione semplice e resistente alle vibrazioni.
- Compatibilità con una varietà di applicazioni industriali grazie alle omologazioni internazionali.
Relè di sovraccarico 0,32...1,25 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori contro sovraccarico, surriscaldamento e asimmetria delle fasi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


