SIEMENS - SIE3RB31134TB0 RELE EL4-16 A S00,CL.5-30 VT CONN. - 3RB31134TB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 4...16 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4011209749054
Artikelnummer
SIE3RB31134TB0
Herstellernummer
3RB31134TB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
4...16 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
- Grandezza costruttiva S00
- Corrente da 4 a 16 A
- Classe di sgancio 5...30
- Montaggio su contattore circuito principale: a vite, circuito ausiliario: a vite
- Reset manuale-automatico
- Rilevamento di guasto verso terra interno
- Disponibilità di omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Funzionalità ampliate nella versione 3RB31, come reset remoto elettrico integrato
- Vari campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Collegamento con morsetti a vite o a molla
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Soluzioni modulari che soddisfano le esigenze di diverse serie di motori
- Collegamento rapido,esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Un sistema semplice ed efficiente, sempre attuale
Relè di sovraccarico 4...16 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per la protezione di motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


