SIEMENS - SIE3RB31134SE0 RELE EL3-12 A S00,CL.5-30 ML - 3RB31134SE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 3...12 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4011209749702
Artikelnummer
SIE3RB31134SE0
Herstellernummer
3RB31134SE0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
3...12 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
- Corrente nominale: 3...12 A
- Dimensione costruttiva: S00
- Classificazione: 5...30
- Montaggio: su contattore circuito principale
- Morsetto a molla circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Rilevamento di guasto verso terra interno
- Funzionalità ampliate (es. reset remoto elettrico integrato)
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Connessioni: morsetti a vite o a molla
- Adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi
- Alta efficienza energetica con ridotto riscaldamento nel quadro elettrico
- Facile installazione grazie ai morsetti a molla
- Compatibilità con una vasta gamma di apparecchi
- Design modulare per un'implementazione semplice e veloce
Relè di sovraccarico 3...12 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre una protezione avanzata per motori contro surriscaldamenti e sovraccarichi, garantendo alta efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


