Startseite

SIEMENS - SIE3RB31134SB0 RELE EL3-12 A S00,CL.5-30 VT CONN. - 3RB31134SB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 3...12 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209749047

Artikelnummer

SIE3RB31134SB0

Herstellernummer

3RB31134SB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

3...12 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

79 mm

Tiefe:

73 mm

    Relè di sovraccarico 3...12 A elettronico per protezione motore grandezza costruttiva S00

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per proteggere i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase, garantendo efficienza energetica e bassa dissipazione di calore.

    Dettagli tecnici:

    • Currenti di regolazione: 3...12 A
    • Classe di protezione: CLASS 5...30
    • Montaggiosu contattore circuito principale: a vite
    • Montaggio circuito ausiliario: a vite
    • Funzionalità di reset: manuale-automatico
    • Rilevamento di guasto verso terra: interno
    • Omologazioni internazionali disponibili (IEC, UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Funzionalità ampliate con reset remoto elettrico integrato (modello 3RB31)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico e classi di sgancio disponibili
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Large adjustment ranges can meet diverse needs for motor series.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
    • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3.
    • Sistema modulare semplice e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie