Startseite

SIEMENS - SIE3RB31134PB0 RELE EL1-4 A S00,CL.5-30 VT CONN. - 3RB31134PB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1...4 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209749030

Artikelnummer

SIE3RB31134PB0

Herstellernummer

3RB31134PB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

1...4 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

79 mm

Tiefe:

73 mm

Relè di sovraccarico 1...4 A elettronico

Protezione motore per avviamento normale e pesante contro surriscaldamento e sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva S00
  • CLASS 5...30
  • Montaggio su contattore circuito principale: a vite
  • Circuito ausiliario: a vite
  • Reset manuale-automatico
  • Rilevamento di guasto verso terra interno
  • Modello elettronico SIRIUS 3RB3
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
  • Esecuzione 3RB31 offre funzionalità ampliate
  • Reset remoto elettrico integrato
  • Riconoscimento di guasto verso terra
  • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
  • Diverse classi di sgancio
  • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
  • Collegamento esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Montaggio separato
  • Accessorii adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

Vantaggi per il cliente:

  • Alta efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico
  • Esigenze di intere serie costruttive di motori soddisfatte con pochi tipi di apparecchi
  • Semplice e sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie