SIEMENS - SIE3RB31134NB0 RELE EL0.32-1.25 A S00.CL.5-30 VT - 3RB31134NB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.3...1.25 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209749023
Artikelnummer
SIE3RB31134NB0
Herstellernummer
3RB31134NB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.3...1.25 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
- Grandezza costruttiva S00
- Corrente di protezione: 0,32...1,25 A
- Classe di sgancio: 5...30
- Montaggio su contattore circuito principale: a vite
- Montaggio sucircuito ausiliario: a vite
- Reset manuale-automatico
- Rilevamento di guasto verso terra interno
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Funzionalità ampliate nella versione 3RB31, inclusi reset remoto elettrico e riconoscimento di guasto verso terra
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Compatibilità con accessori per tutte le grandezzecostruttive da S00 a S3
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Soluzione versatile che soddisfa leesigenze di intere serie costruttive di motori
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare SIRIUS che è semplice e sempre attuale
Relè di sovraccarico 0,32...1,25 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre una protezione per motori contro sovraccarichi e surriscaldamenti eccessivi, con regolazioni flessibili e alta efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


