SIEMENS - SIE3RB30462XX1 RELE ELETS3 32-115A CL20 ML MONT.SEP. - 3RB30462XX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 32...115 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4047621012025
Artikelnummer
SIE3RB30462XX1
Herstellernummer
3RB30462XX1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
32...115 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
- Grandezza costruttiva S3, CLASS 20E
- Montaggio separato circuito principale: trasformatore a foro passante
- Circuito ausiliario: morsetto a molla
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico e diverse classi di sgancio
- Adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni, esente da manutenzione
- Possibilità di soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori
- Semplicità e modularità nel sistema SIRIUS
Relè di sovraccarico 32...115 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per proteggere i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarichi, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie