SIEMENS - SIE3RB30462XW1 RELE ELETS3 32-115A CL20 VT MONT.SEP. - 3RB30462XW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 32...115 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4047621012018
Artikelnummer
SIE3RB30462XW1
Herstellernummer
3RB30462XW1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
32...115 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
- Grandezza costruttiva S3, CLASS 20E
- Montaggio separato circuito principale: trasformatore a foro passante
- Circuito ausiliario: a vite
- Reset manuale-automatico
- Ampli campi di regolazione della corrente
- Diverse caratteristiche di sgancio
- Alta efficienza energetica con bassa dissipazione di potenza
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento dei motori
- Flessibilità grazie ai diversi campi di regolazione e classi di sgancio
- Facilità di installazione e manutenzione ridotta
- Compatibilità con applicazioni in ambienti critici e a rischio di esplosione
- Sistema modulare SIRIUS sempre aggiornato e innovativo
Relè di sovraccarico 32...115 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie