Startseite

SIEMENS - SIE3RB30462XB0 RELE ELETS3 32-115A CL20 VT - 3RB30462XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 32...115 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - Klasse 20

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621011998

Artikelnummer

SIE3RB30462XB0

Herstellernummer

3RB30462XB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

32...115 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

Klasse 20

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

70 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

124 mm

    Relè Di Sovraccarico 32...115 A Elettronico

    Relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 per la protezione dei motori da surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S3, CLASS 20E
    • Montaggio su contattore: circuiti principale e ausiliario a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Ampli campi di regolazione della corrente
    • Diverse caratteristiche di sgancio
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Compatibile con grandezze S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica grazie alla bassa potenza dissipata
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Facile utilizzo con un sistema modulare
    • Collegamento esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • In grado di soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie