SIEMENS - SIE3RB30462UB0 RELE ELETS3 12.5-50A CL20 VT - 3RB30462UB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 12.5...50 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4047621011875
Artikelnummer
SIE3RB30462UB0
Herstellernummer
3RB30462UB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
12.5...50 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
- Corrente di protezione: 12,5...50 A
- Grandezza costruttiva: S3
- Classificazione: CLASS 20E
- Montaggio su contattore: a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: anche in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Collegamenti: morsetti a vite o a molla, esenti da manutenzione
- Disponibile per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta.
- Protezione contro il surriscaldamento, sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
- Campi di regolazione della corrente ampi, soddisfacendo le esigenze di diverse applicazioni motorie.
- Facilità di montaggio e resistenza alle vibrazioni.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.
Relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per la protezione dei motori, offrendo una protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


