SIEMENS - SIE3RB30461XW1 RELE ELETS3 32-115A CL10 VT MONT.SEP. - 3RB30461XW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 32...115 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4047621011974
Artikelnummer
SIE3RB30461XW1
Herstellernummer
3RB30461XW1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
32...115 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
- Range: 32...115 A
- Construction size: S3
- Class: 10E
- Main circuit: Montaggio separato
- Auxiliary circuit: Trasformatore a foro passante
- Manual-automatic reset: Sì
- International approvals: IEC, UL/CSA
- ATEX versions: Disponibili per aree a rischio di esplosione
- Mounting options: Morsetti a vite o a molla
- Applications: Adatto per aree con vibrazioni
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta.
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Versatilità con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico.
- Installazione semplice e rapida con collegamento esente da manutenzione.
- Sistema modulare SIRIUS che rimane sempre attuale ed efficiente.
Relè di sovraccarico 32...115 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


