Startseite

SIEMENS - SIE3RB30461XB0 RELE ELETS3 32-115A CL10 VT - 3RB30461XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 32...115 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621011950

Artikelnummer

SIE3RB30461XB0

Herstellernummer

3RB30461XB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

32...115 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

70 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

124 mm

    Relè di sovraccarico 32...115 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori contro surriscaldamento e sovraccarico, con ampie possibilità di regolazione e alta efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Taglia costruttiva: S3
    • Corrente di protezione: 32...115 A
    • Classe: 10E
    • Montaggio: Su contattore circuito principale (a vite), circuito ausiliario (a vite)
    • Reset: Manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA
    • Applicazioni: Disponibile per aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Collegamento: Morsetti a vite o a molla
    • Compatibilità: Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Benefici per il cliente:

    • Protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi, migliorando la sicurezza dell'impianto.
    • Alta efficienza energetica grazie a potenza dissipata ridotta, contribuendo a minori costi operativi.
    • Facilità di installazione e manutenzione grazie ai collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni.
    • Flessibilità nella regolazione della corrente e nelle caratteristiche di sgancio per soddisfare varie esigenze.
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice e sempre attuale, garantendo soluzioni durature nel tempo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie