Startseite

SIEMENS - SIE3RB30461UB0 RELE ELETS3 12.5-50A CL10 VT - 3RB30461UB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 12.5...50 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621011721

Artikelnummer

SIE3RB30461UB0

Herstellernummer

3RB30461UB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

12.5...50 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

70 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

124 mm

    Relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori da surriscaldamenti causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase grazie a un'ampia gamma di regolazione della corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Taglia costruttiva: S3
    • Classe: 10E
    • Montaggio: su contattore circuito principale: a vite, circuito ausiliario: a vite
    • Reset:manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Tipologie di sgancio: variabili con diverse classi di sgancio
    • Collegamento: morsetti a vite o a molla
    • Campe di regolazione: differenti disponibili
    • Compatibilità: adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta.
    • Ridotto riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Realizzazione di un collegamento rapido e privo di manutenzione.
    • Resistente alle vibrazioni per installazioni sicure.
    • Un sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie