SIEMENS - SIE3RB30362WW1 RELE EL20-80A S2,CL.20 VT M. S. - 3RB30362WW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 20...80 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4011209936478
Artikelnummer
SIE3RB30362WW1
Herstellernummer
3RB30362WW1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
20...80 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm
- Intervallo di corrente: 20...80 A
- Costruttiva: S2, CLASS 20E
- Montaggio: separato
- Tipo di circuito: trasformatore a foro passante, circuito ausiliario a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Accessori adatti per grandezze costruttive da S00 a S3
- Elevata efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a vite o a molla
- Ampia versatilità per soddisfare le esigenze delle diverse serie costruttive di motori
- Sistema modulare semplice ed efficiente
Relè di sovraccarico 20...80 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


