Startseite

SIEMENS - SIE3RB30362WB0 RELE EL20-80A S2,CL.20 VT - 3RB30362WB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 20...80 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - Klasse 20

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209936355

Artikelnummer

SIE3RB30362WB0

Herstellernummer

3RB30362WB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

20...80 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

Klasse 20

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

55 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

104 mm

    Relè di sovraccarico 20...80 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori dalle condizioni di sovraccarico, asimmetria delle fasi e mancanza di fase, garantendo alta efficienza energetica e una soluzione modulare versatile.

    Dettagli tecnici:

    • Gamma di corrente: 20...80 A
    • Grandezza costruttiva: S2, CLASS 20E
    • Montaggio su contattore circuito principale: a vite
    • Montaggio circuito ausiliario: a vite
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Compatibile con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
    • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
    • Soluzione modulare semplice e sempre attuale
    • Adatto per applicazioni con avviamento normale e pesante
    • Possibilità di soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie