Startseite

SIEMENS - SIE3RB30362UW1 RELE EL12-50A S2,CL.20 VT M. S. - 3RB30362UW1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 12.5...50 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - Klasse 20

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209936461

Artikelnummer

SIE3RB30362UW1

Herstellernummer

3RB30362UW1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

12.5...50 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

Klasse 20

Anschlussart Hauptstromkreis:

Durchsteckstromwandler

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

55 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

109 mm

    Relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di protezione: 12,5...50 A
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Classe: 20E
    • Montaggio: Separato
    • Tipo di circuiti: Circuito principale con trasformatore a foro passante, circuito ausiliario a vite
    • Reset: Manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: Disponibile per aree a rischio di esplosione(ATEX)
    • Collegamento: Morsetti a vite o a molla
    • Dimensioni compatibili: S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampli campi di regolazione della corrente per soddisfare varie esigenze motoristiche.
    • Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta.
    • Montaggio separato che consente un'installazione flessibile e resistente alle vibrazioni.
    • Accessori omogeneamente adatti per tuttele grandezze costruttive.
    • Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie