SIEMENS - SIE3RB30362UB0 RELE EL12-50A S2,CL.20 VT - 3RB30362UB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 12.5...50 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4011209936348
Artikelnummer
SIE3RB30362UB0
Herstellernummer
3RB30362UB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
12.5...50 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
- Gamma di corrente: 12,5...50 A
- Costruzione: Grandezza S2, CLASS 20E
- Montaggio: Su contattore (circuito principale a vite, circuito ausiliario a vite)
- Reset: Manuale-automatico
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Applicazioni: Disponibile per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Collegamenti: Morsetti a vite o a molla
- Compatibilità: Accessori adatti per tutte le grandezze da S00 a S3
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta.
- Installazione semplice con collegamenti rapidi e esenti da manutenzione.
- Protezione efficace contro sovraccarichi, asimmetrie delle fasi e mancanze di fase.
- Flessibilità con diversi campi di regolazione e classi di sgancio.
- Resistenza alle vibrazioni e adattabilità per montaggio separato.
Relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarichi e mancanze di fase, con diverse caratteristiche di sgancio e ampia efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


