SIEMENS - SIE3RB30361WW1 RELE EL20-80A S2,CL.10 VT M. S. - 3RB30361WW1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 20...80 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209936416
Artikelnummer
SIE3RB30361WW1
Herstellernummer
3RB30361WW1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
20...80 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm
Relè di sovraccarico 20...80 A elettronico
Protegge i motori da surriscaldamenti e sovraccarichi in condizioni di avviamento normale e pesante.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S2
- CLASS 10E
- Montaggio separato
- Trasformatore a foro passante
- Circuito ausiliario: a vite
- Reset manuale-automatico
- Relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Morsetti a vite o a molla
- Adatti per grandezze costruttive da S00 a S3
Vantaggi per il cliente:
- Ampli campi di regolazione della corrente
- Diverse caratteristiche di sgancio
- Alta efficienza energetica
- basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Connessione rapida, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


