SIEMENS - SIE3RB30361WB0 RELE EL20-80A S2,CL.10 VT - 3RB30361WB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 20...80 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209936294
Artikelnummer
SIE3RB30361WB0
Herstellernummer
3RB30361WB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
20...80 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
- Grandezza costruttiva S2, CLASS 10E
- Montaggio su contattore circuito principale: a vite, circuito ausiliario: a vite
- Reset manuale-automatico
- Disponibile con diverse caratteristiche di sgancio
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Accessori omogeneamente adatti per grandezze S00 a S3
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Flessibilità conampi campi di regolazione della corrente
- Soluzione semplice e modulare, sempre attuale
Relè di sovraccarico 20...80 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


