SIEMENS - SIE3RB30361UX1 RELE EL12-50A S2,CL.10 ML M. S. - 3RB30361UX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 12.5...50 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209936430
Artikelnummer
SIE3RB30361UX1
Herstellernummer
3RB30361UX1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
12.5...50 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm
- Grandezza costruttiva S2, CLASS 10E
- Montaggio separato
- Circuito principale: trasformatore a foro passante
- Circuito ausiliario: morsetto a molla
- Reset manuale-automatico
- Ampi campi di regolazione della corrente
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Alta efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Soddisfa le esigenze di intere serie costruttive di motori con pochi tipi di apparecchi
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accesori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Soluzione semplice ed efficiente con il sistema modulare SIRIUS
Relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per proteggere i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


