Startseite

SIEMENS - SIE3RB30361UW1 RELE EL12-50A S2,CL.10 VT M. S. - 3RB30361UW1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 12.5...50 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209936409

Artikelnummer

SIE3RB30361UW1

Herstellernummer

3RB30361UW1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

12.5...50 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

Durchsteckstromwandler

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

55 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

109 mm

    Relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori da eventi di sovraccarico e surriscaldamento, garantendo un'elevata efficienza energetica e un basso riscaldamento nel quadro elettrico.

    Dettagli tecnici:

    • Gamma di corrente: 12,5...50 A
    • Costruttiva: S2, CLASS 10E
    • Montaggio: separato
    • Circuito principale: trasformatore a foro passante
    • Circuito ausiliario: a vite
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Benefici per il cliente:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
    • Ampia versatilità grazie ai diversi campi di regolazione della corrente e alle caratteristiche di sgancio.
    • Alta efficienza energetica con potenza dissipata ridotta.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a vite o a molla.
    • Design modulare che garantisce semplicità e attualità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie