SIEMENS - SIE3RB30361UD0 RELE EL12-50A S2,CL.10 ML - 3RB30361UD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 12.5...50 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209936317
Artikelnummer
SIE3RB30361UD0
Herstellernummer
3RB30361UD0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
12.5...50 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
- Gamma di corrente: 12,5...50 A
- Costruttiva: S2, CLASS 10E
- Montaggio su contattore: a vite
- Collegamento circuito ausiliario: morsetto a molla
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Compatibilità: adatto per grandezze costruttive da S00 a S3
- Alti livelli di efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Amplia gamma di regolazione della corrente e diverse caratteristiche di sgancio.
- Collegamento rapido e manutenzione ridotta grazie a morsetti a vite o a molla.
- Progettato per resistere a vibrazioni e per montaggio separato.
- Un sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare.
Relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarichi, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


