SIEMENS - SIE3RB30361UB0 RELE EL12-50A S2,CL.10 VT - 3RB30361UB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 12.5...50 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209936287
Artikelnummer
SIE3RB30361UB0
Herstellernummer
3RB30361UB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
12.5...50 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
- Corrente di protezione: 12,5...50 A
- Costruttiva: S2, CLASS 10E
- Montaggio: a vite su contattore circuito principale
- Supporto per circuito ausiliario: a vite
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Classi di sgancio diverse e campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Collegamento rapido con morsetti a vite o a molla
- Adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Installazione semplice e resistente alle vibrazioni
- Compatibilità con accessori omogenei per diverse grandezze costruttive
- Sistema modulare sempre attuale e efficiente
Relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico
Questo relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


