SIEMENS - SIE3RB30262VE0 RELE EL10-40 A S0,CL.20 ML - 3RB30262VE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 10...40 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4011209749450
Artikelnummer
SIE3RB30262VE0
Herstellernummer
3RB30262VE0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
10...40 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
- Corrente nominale: 10...40 A
- Costruttiva: S0, CLASS 20
- Montaggio: Su contattore circuito principale con morsetto a molla
- Reset: Manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Connessioni: Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Accessori: Adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Alta efficienza energetica con ridotta potenza dissipata e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Ampli campi di regolazione sono in grado di soddisfare le esigenze di diverse serie costruttive di motori.
- Semplice e esente da manutenzione, resiste efficacemente alle vibrazioni.
- Modularità del sistema SIRIUS per una maggiore flessibilità e aggiornamento continuo.
Relè di sovraccarico 10...40 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


