Startseite

SIEMENS - SIE3RB30262VB0 RELE EL10-40 A S0,CL.20 VT CONN. - 3RB30262VB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 10...40 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - Klasse 20

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209749214

Artikelnummer

SIE3RB30262VB0

Herstellernummer

3RB30262VB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

10...40 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

Klasse 20

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

84 mm

    Relè di sovraccarico 10...40 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Intervallo di corrente: 10...40 A
    • Costruttiva: S0, CLASS 20
    • Montaggio: su contattore circuito principale a vite, circuito ausiliario a vite
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Classi di sgancio variabili e diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico

    Vantaggi per il cliente:

    • Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Compatibilità con accessorii per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
    • Sistema modulare semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie