SIEMENS - SIE3RB30262SB0 RELE EL3-12 A S0,CL.20 VT CONN. - 3RB30262SB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 3...12 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4011209749191
Artikelnummer
SIE3RB30262SB0
Herstellernummer
3RB30262SB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
3...12 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
- Grandezza costruttiva S0, CLASS 20E
- Montaggio su contattore circuito principale: a vite, circuito ausiliario: a vite
- Reset manuale e automatico
- Protezione da sovraccarico, asimmetria delle fasi e mancanza di fase
- Ampli campi di regolazione della corrente
- Diverse caratteristiche di sgancio disponibili
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in areea rischio di esplosione (ATEX)
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Alta efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Protezione ottimale per avviamenti normali e pesanti
- Facilità di installazione e manutenzione esente grazie ai morsetti a molla
- Modularità del sistema SIRIUS garantisce versatilità e adattabilità
- Riduzione dei rischi di danneggiamento del motore grazie a protezione avanzata
Relè di sovraccarico 3...12 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori contro surriscaldamenti eccessivi, garantendo un'alta efficienza energetica e una bassa dissipazione di calore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


