Startseite

SIEMENS - SIE3RB30262QE0 RELE EL6-25 A S0,CL.20 ML - 3RB30262QE0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 6...25 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - Klasse 20

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209749443

Artikelnummer

SIE3RB30262QE0

Herstellernummer

3RB30262QE0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

6...25 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

Klasse 20

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

109 mm

Tiefe:

85 mm

    Relè di sovraccarico 6 ... 25 A elettronico

    Relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di protezione: 6 ... 25 A
    • Dimensione costruttiva: S0
    • Classe: 20
    • Montaggio su contattore circuito principale: morsetto a molla
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Accessori compatibili con grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Alti livelli di efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta.
    • Minimo riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Facilità di collegamento rapido e resistenza alle vibrazioni.
    • Versatilità grazie a diversi campi di regolazione della corrente e classi di sgancio.
    • Sistema modulare semplice e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie