Startseite

SIEMENS - SIE3RB30262QB0 RELE EL6-25 A S0,CL.20 VT CONN. - 3RB30262QB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 6...25 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - Klasse 20

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209749207

Artikelnummer

SIE3RB30262QB0

Herstellernummer

3RB30262QB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

6...25 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

Klasse 20

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

84 mm

    Relè di sovraccarico 6 ... 25 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per proteggere i motori contro il surriscaldamento eccessivo dovuto a sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di protezione: 6 ... 25 A
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Classificazione: CLASS 20E
    • Montaggio: su contattore circuito principale (a vite); circuito ausiliario (a vite)
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Adatto per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
    • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampio campo di regolazione della corrente per adattarsi a diverse esigenze motorie.
    • Alta efficienza energetica grazie alla ridotta potenza dissipata.
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico, migliorando la sicurezza.
    • Resistente alle vibrazioni, garantendo una lunga durata.
    • Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie