SIEMENS - SIE3RB30262PB0 RELE EL1-4 A S0,CL.20 VT CONN. - 3RB30262PB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 1...4 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4011209749184
Artikelnummer
SIE3RB30262PB0
Herstellernummer
3RB30262PB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
1...4 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
- Gamma di corrente: 1...4 A
- Costruttiva: S0, CLASS 20
- Montaggio: su contattore circuito principale a vite, circuito ausiliario a vite
- Reset: manuale-automatico
- Protezione: contro sovraccarico, asimmetria delle fasi, mancanza di fase
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Collegamento: morsetti a vite o a molla
- Compatibilità: accessori per grandezze costruttive da S00 a S3
- Alta efficienza energetica grazie a bassa potenza dissipata
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Facile e veloce collegamento esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
- Adatto per vari tipi di motori con diversi requisiti di sgancio
Relè di sovraccarico 1...4 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori contro surriscaldamenti eccessivi per una vasta gamma di condizioni operative.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


