SIEMENS - SIE3RB30261VE0 RELE EL10-40 A S0,CL.10 ML - 3RB30261VE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 10...40 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209749399
Artikelnummer
SIE3RB30261VE0
Herstellernummer
3RB30261VE0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
10...40 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
- Gamma di corrente: 10...40 A
- Grandezza costruttiva: S0
- Classificazione: CLASS 10E
- Montaggio: su contattore circuito principale con morsetto a molla
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: disponibili esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Varietà di morsetti: disponibili morsetti a vite o a molla
- Accessori: adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Alta efficienza energetica con potenza dissipata ridotta.
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Facile collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Adattabile a diverse esigenze con ampi campi di regolazione della corrente e diverse classi di sgancio.
- Sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale.
Relè di sovraccarico 10...40 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre una protezione efficace per i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


