SIEMENS - SIE3RB30261VB0 RELE EL10-40 A S0,CL.10 VT CONN. - 3RB30261VB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 10...40 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209749153
Artikelnummer
SIE3RB30261VB0
Herstellernummer
3RB30261VB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
10...40 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
- Grandezza costruttiva S0, CLASS 10E
- Montaggio su contattore: circuito principale a vite, circuito ausiliario a vite
- Reset manuale-automatico
- Ampia gamma di regolazione della corrente
- Diverse caratteristiche di sgancio disponibili
- Potenza dissipata ridotta per alta efficienza energetica
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Versioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento e surriscaldamenti eccessivi
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Facile manutenzione grazie al design modulare
- Flessibilità per soddisfare le esigenze di diverse serie costruttive di motori
- Efficiente dissipazione del calore nel quadro elettrico
- Semplice e sempre aggiornato grazie al sistema modulare SIRIUS
Relè di sovraccarico 10...40 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie