Startseite

SIEMENS - SIE3RB30261SE0 RELE EL3-12 A S0,CL.10 ML - 3RB30261SE0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 3...12 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209749375

Artikelnummer

SIE3RB30261SE0

Herstellernummer

3RB30261SE0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

3...12 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

109 mm

Tiefe:

85 mm

    Relè Di Sovraccarico 3...12 A Elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre una protezione efficace per i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza difase.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione costruttiva S0
    • Classe 10E
    • Montaggio su contattore circuito principale
    • Morsetto a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Ampli campi di regolazione della corrente
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica con ridotta potenza dissipata
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Resistente alle vibrazioni e esente da manutenzione
    • Adattabile a diverse esigenze con vari campi di regolazione
    • Sistema modulare semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie