Startseite

SIEMENS - SIE3RB30261SB0 RELE EL3-12 A S0,CL.10 VT CONN. - 3RB30261SB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 3...12 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209749139

Artikelnummer

SIE3RB30261SB0

Herstellernummer

3RB30261SB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

3...12 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

84 mm

Relè di sovraccarico 3...12 A elettronico

Questo relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori contro surriscaldamenti causati da sovraccarico e asimmetria delle fasi.

Dettagli tecnici:

  • Grandezzacostruttiva S0
  • CLASS 10E
  • Montaggio su contattore circuito principale: a vite
  • Circuito ausiliario: a vite
  • Reset manuale-automatico
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
  • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
  • Accessori adatti per grandi costruzioni da S00 a S3

Vantaggi per il cliente:

  • Ampli campi di regolazione della corrente
  • Caratteristiche di sgancio diverse
  • Alta efficienza energetica
  • Basso riscaldamento nel quadro elettrico
  • Collegamento esente da manutenzione eresistente alle vibrazioni
  • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie