Startseite

SIEMENS - SIE3RB30261RE0 RELE EL0.1-0.4 A S0,CL.10 ML - 3RB30261RE0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.1...0.4 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209749344

Artikelnummer

SIE3RB30261RE0

Herstellernummer

3RB30261RE0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.1...0.4 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

109 mm

Tiefe:

85 mm

    Relè di sovraccarico 0,1...0,4 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico e asimmetria delle fasi.

    Dettaglitecnici:

    • Grandezza costruttiva: S0
    • Classe: 10E
    • Montaggio: su contattore circuito principale
    • Morsetto: a molla circuito ausiliario
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni: internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Applicazioni: disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Collegamento: morsetti a vite o a molla, resistente alle vibrazioni
    • Gamma di regolazione: ampi campi e diverse classi di sgancio
    • Applicabilità: accessori adatti per grandezze S00 a S3

    Vantaggi per il cliente:

    • Alta efficienza energetica grazie alla ridotta potenza dissipata.
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Collegamenti rapidi e privi di manutenzione per facilitare l'installazione.
    • Design modulare che offre una soluzione sempre attuale e semplice.
    • Versatilità per soddisfare le esigenze di varie serie costruttive di motori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie