SIEMENS - SIE3RB30261RB0 RELE EL0.1-0.4 A S0,CL.10 VT CONN. - 3RB30261RB0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.1...0.4 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209749108
Artikelnummer
SIE3RB30261RB0
Herstellernummer
3RB30261RB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.1...0.4 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Relè di sovraccarico 0,1...0,4 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva: S0
- Classe: 10E
- Montaggio su contattore circuito principale: a vite
- Circuito ausiliario: a vite
- Reset: manuale-automatico
- Protezione contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Diverse classi di sgancio
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Montaggio separato
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
Vantaggi per ilcliente:
- Ampli campi di regolazione della corrente e diverse caratteristiche di sgancio per soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori.
- Alta efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico grazie alla potenza dissipata ridotta.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Semplice, efficiente e sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


