SIEMENS - SIE3RB30261QE0 RELE EL6-25 A S0,CL.10 ML - 3RB30261QE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 6...25 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209749382
Artikelnummer
SIE3RB30261QE0
Herstellernummer
3RB30261QE0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
6...25 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
- Corrente nominale: 6 ... 25 A
- Grandezza costruttiva: S0
- Classe: 10E
- Montaggio: su contattore circuito principale
- Tipo di morsetto: a molla per circuitoausiliario
- Funzione di reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Applicazioni: disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Ampli campi di regolazione della corrente per soddisfare esigenze diverse.
- Alta efficienza energetica con potenza dissipata ridotta.
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico, contribuendo alla longevità dell'apparecchiatura.
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni grazie ai morsetti a vite o a molla.
- Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3.
- Design modulare che garantisce un sistema semplice ed efficiente.
Relè di sovraccarico 6 ... 25 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 fornisce protezione per motori contro surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarico o squilibri delle fasi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


