SIEMENS - SIE3RB30261QB0 RELE EL6-25 A S0,CL.10 VT CONN. - 3RB30261QB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 6...25 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209749146
Artikelnummer
SIE3RB30261QB0
Herstellernummer
3RB30261QB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
6...25 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
- Corrente di protezione: 6 ... 25 A
- Grandezza costruttiva: S0
- Classe: 10E
- Montaggio su contattore: a vite circuito principale
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni ATEX disponibili
- Vari campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Collegamento rapido con morsetti a vite o a molla
- Compatibile con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Alta efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Adatto per utilizzi con avviamento normale e pesante
- Coperte esigenze di intere serie costruttive di motori
- Design modularesemplice e sempre attuale
- Resistente alle vibrazioni e privo di manutenzione
Relè di sovraccarico 6 ... 25 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori, garantendo sicurezza contro surriscaldamenti e sovraccarichi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie