SIEMENS - SIE3RB30261PE0 RELE EL1-4 A S0,CL.10 ML - 3RB30261PE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 1...4 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209749368
Artikelnummer
SIE3RB30261PE0
Herstellernummer
3RB30261PE0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
1...4 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
- Protezione in funzione della corrente per avviamenti normali e pesanti
- Classe 10E per montaggio su contattore
- Morsetti a molla per circuito principale e ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Campi di regolazione della corrente ampi e varie caratteristiche di sgancio
- Basso riscaldamento ed alta efficienza energetica
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA) e versioni ATEX
- Disponibile con morsetti a vite oa molla
- Accessori compatibili con grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento
- Collegamento rapido e senza manutenzione
- Resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare semplice ed efficiente
- Adatto a diverse applicazioni industriali
Relè di sovraccarico 1...4 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori contro surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico e squilibri di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


