Startseite

SIEMENS - SIE3RB30261PB0 RELE EL1-4 A S0,CL.10 VT CONN. - 3RB30261PB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1...4 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209749122

Artikelnummer

SIE3RB30261PB0

Herstellernummer

3RB30261PB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

1...4 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

84 mm

    Relè di sovraccarico 1...4 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione costruttiva: S0
    • Corrente nominale: 1...4 A
    • Classe di protezione: CLASS 10E
    • Montaggio su contattore: a vite
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico disponibili
    • Morsetti: a vite o a molla
    • Adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento
    • Alta efficienza energetica con potenza dissipata ridotta
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Sistema modulare semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie