SIEMENS - SIE3RB30261NE0 RELE EL0.32-1.25 A S0,CL.10 ML - 3RB30261NE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.3...1.25 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209749351
Artikelnummer
SIE3RB30261NE0
Herstellernummer
3RB30261NE0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.3...1.25 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
- Grandezza costruttiva S0
- Classe 10E
- Montaggio su contattore circuito principale con morsetto a molla
- Morsetto a molla per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Ampli campi di regolazione della corrente
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Compatibilità con grandezze costruttive da S00 a S3
- Sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale
Relè di sovraccarico 0,32...1,25 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori contro surriscaldamenti causati da sovraccarico e asimmetria delle fasi.
Dettagli tecnici:
Benefici per iclienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


