SIEMENS - SIE3RB30261NB0 RELE EL0.32-1.25 A S0,CL.10 VT - 3RB30261NB0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.32...1.25 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209749115
Artikelnummer
SIE3RB30261NB0
Herstellernummer
3RB30261NB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.32...1.25 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Relè di sovraccarico 0,32...1,25 A elettronico
Protezione motore elettronica per prevenire surriscaldamenti e sovraccarichi, con alta efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva: S0
- Classe: 10E
- Montaggio su contattore circuito principale: a vite
- Circuito ausiliario: a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX
- Morsetti: a vite o a molla
- Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico: disponibili con diverse classi di sgancio
- Accessori: adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
Vantaggi per il cliente:
- Alta efficienza energetica con ridotta potenza dissipata
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
- Adatto per una vasta gamma di esigenze di motori con avviamento normale e pesante
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


