SIEMENS - SIE3RB30162TE0 RELE EL4-16 A S00,CL.20 ML - 3RB30162TE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 4...16 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4011209748903
Artikelnummer
SIE3RB30162TE0
Herstellernummer
3RB30162TE0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
4...16 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
- Grandezza costruttiva S00, CLASS 20E
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetto a molla
- Circuito ausiliario: morsetto a molla
- Reset manuale-automatico
- Ampli campi di regolazione della corrente
- Varianti con morsetti a vite o a molla
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile per applicazioni ATEX
- Accessori adatti per tuttele grandezze costruttive da S00 a S3
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare semplice ed efficiente
- Versatile, in grado di soddisfare esigenze di diverse serie costruttive di motori
Relè di sovraccarico 4...16 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori con avviamento normale e pesante contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


